BIG DAISHOWA
Rカッター 裏表R面取り
刃数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
寸法L(mm)
CK No.
寸法D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10024806
CKB3-RC064B-15
RC06…
0.12
15
CK3
31
¥
24,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10024833
CKB5-RC124B-25
RC12…
0.50
25
CK5
50
¥
37,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください