インサートホルダ(EWNヘッド用)

インサートホルダ(EWNヘッド用) - BIG DAISHOWAインサートホルダ(EWNヘッド用) - BIG DAISHOWAインサートホルダ(EWNヘッド用) - BIG DAISHOWA
内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
CK No.
最大切込深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10025506ENH3-1JEWN32-60CKB3(適合ヘッド)/TP08(適合インサート)4035CK30.6
14,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
10025524ENH4-1EEWN41-74CKB4、EWE41-74CKB4(適合ヘッド)----
8,600
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
10025549ENH4-1FEWN41-74CKB4、EWE41-74CKB4(適合ヘッド)/CC06(適合インサート)----
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10025673ENH4-1JEWN(E)41-74CKB4(適合ヘッド)/TP08(適合インサート)4743CK40.6
15,900
15,880
17,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
10025698ENH4-1SEWN41-74CKB4、EWE41-74CKB4(適合ヘッド)/SC06(適合インサート)----
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10025734ENH4-2EEWN41-74CKB4、EWE41-74CKB4(適合ヘッド)----
8,600
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
10025777ENH4-2FEWN41-74CKB4、EWE41-74CKB4(適合ヘッド)/CC06(適合インサート)----
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10025804ENH4-2SEWN41-74CKB4、EWE41-74CKB4(適合ヘッド)/SC06(適合インサート)----
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10025838ENH4-3EEWN41-74CKB4、EWE41-74CKB4(適合ヘッド)----
11,100
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
10025856ENH4-3FEWN41-74CKB4、EWE41-74CKB4(適合ヘッド)/CC06(適合インサート)----
20,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10025883ENH4-3SEWN41-74CKB4、EWE41-74CKB4(適合ヘッド)/SC06(適合インサート)----
20,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10025908ENH5-1EEWN53-95CKB5、EWE53-95CKB5(適合ヘッド)----
9,400
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
10025935ENH5-1FEWN53-95CKB5、EWE53-95CKB5(適合ヘッド)/CC06(適合インサート)----
17,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10025969ENH5-1JEWN(E)53-95CKB5(適合ヘッド)/TP08(適合インサート)5753CK50.6
17,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10025996ENH5-1SEWN53-95CKB5、EWE53-95CKB5(適合ヘッド)/SC06(適合インサート)----
17,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10026014ENH5-2EEWN53-95CKB5、EWE53-95CKB5(適合ヘッド)----
9,400
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
10026048ENH5-2FEWN53-95CKB5、EWE53-95CKB5(適合ヘッド)/CC06(適合インサート)----
17,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10026075ENH5-2SEWN53-95CKB5、EWE53-95CKB5(適合ヘッド)/SC06(適合インサート)----
17,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10026109ENH5-3EEWN53-95CKB5、EWE53-95CKB5(適合ヘッド)----
12,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
10026127ENH5-3FEWN53-95CKB5、EWE53-95CKB5(適合ヘッド)/CC06(適合インサート)----
22,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10026136ENH5-3SEWN53-95CKB5、EWE53-95CKB5(適合ヘッド)/SC06(適合インサート)----
22,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10026145ENH6-1EEWN68-150CKB6、EWN100-203CKB6(7)、EWE68-150CKB6、EWE100-203CKB6(7)(適合ヘッド)----
11,100
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
10026154ENH6-1FEWN68-150CKB6、EWN100-203CKB6(7)、EWE68-150CKB6、EWE100-203CKB6(7)(適合ヘッド)/CC07(適合インサート)----
20,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10026163ENH6-1JEWN(E)68-150CKB6、EWN(E)100-203CKB6、EWN(E)100-203CKB7(適合ヘッド)/TC11(適合インサート)71、8767.2/83.2CK6、CK70.6
20,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10026179ENH6-1SEWN68-150CKB6、EWN100-203CKB6(7)、EWE68-150CKB6、EWE100-203CKB6(7)(適合ヘッド)/SC07(適合インサート)----
20,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10026188ENH6-2EEWN68-150CKB6、EWN100-203CKB6(7)、EWE68-150CKB6、EWE100-203CKB6(7)(適合ヘッド)----
11,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
10026197ENH6-2FEWN68-150CKB6、EWN100-203CKB6(7)、EWE68-150CKB6、EWE100-203CKB6(7)(適合ヘッド)/CC07(適合インサート)----
20,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10026206ENH6-2JEWN(E)68-150CKB6、EWN(E)100-203CKB6、EWN(E)100-203CKB7(適合ヘッド)/TC11(適合インサート)71、8767.2/83.2CK6、CK70.6
20,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10026224ENH6-2SEWN68-150CKB6、EWN100-203CKB6(7)、EWE68-150CKB6、EWE100-203CKB6(7)(適合ヘッド)/SC07(適合インサート)----
20,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10026249ENH6-3EEWN68-150CKB6、EWN100-203CKB6(7)、EWE68-150CKB6、EWE100-203CKB6(7)(適合ヘッド)----
14,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
10026276ENH6-3FEWN68-150CKB6、EWN100-203CKB6(7)、EWE68-150CKB6、EWE100-203CKB6(7)(適合ヘッド)/CC07(適合インサート)----
26,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
10026294ENH6-3JEWN(E)68-150CKB6、EWN(E)100-203CKB6、EWN(E)100-203CKB7(適合ヘッド)/TC11(適合インサート)71、8767.2/83.2CK6、CK70.6
26,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
10026319ENH6-3SEWN68-150CKB6、EWN100-203CKB6(7)、EWE68-150CKB6、EWE100-203CKB6(7)(適合ヘッド)/SC07(適合インサート)----
26,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
10026346ENH7-1適合インサートTC11----
11,100
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
10026364ENH7-1F適合インサートCC07----
20,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10026398ENH7-1J適合インサートTC11---0.6
20,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10026416ENH7-1S適合インサートSC07----
20,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10026434ENH7-2適合インサートTC11----
11,100
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
10026459ENH7-3適合インサートTC11----
14,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする