BIG DAISHOWA
スマートダンパーボーリングバー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
ホルダ長さL(mm)
ΦD
寸法L1(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
G
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10034037
ST32-SDB40DP-320
32
320
32
144
320
30
PT1/4
クランプボルト(1本)/CO510(M5×10L)、Oリングセット(2個)/SDB20OR
¥
96,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10034064
ST40-SDB50DP-410
40
410
40
170
410
37
PT3/8
クランプボルト(1本)/CO610(M6×10L)、Oリングセット(2個)/SDB20OR
¥
127,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください