曜日別特売

ビッブプラス TSL

ビッブプラス TSL - BIG DAISHOWA
Φd16寸法H(mm)48ΦD48寸法H1(mm)14寸法G(mm)M10寸法H2(mm)14刃径(mm)16内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
ホルダ長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10056927BBT40-TSL16-10510578105
19,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
10056954BBT40-TSL16-90906390
19,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
10056988BBT50-TSL16-13513597135
38,900
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10057015BBT50-TSL16-165165127165
41,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10057146BBT50-TSL16-200200162200
44,200
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
10057173BBT50-TSL16-90905290
27,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする