ブレード

ブレード - BIG DAISHOWA
適合CW1206A(適合インサート)、CR5~6(適合ツール)A8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
B
寸法L(mm)
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10061407CB2-45CW12A18431
16,200
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10061425CB2-45CW12B22.5362
16,200
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする