BIG DAISHOWA
リダクション
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
質量(kg)
寸法L(mm)
CK No.
寸法D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10081628
CKB64-49
32
0.80
49
C1:CK6、C2:CK4
64
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10081689
CKB76-106
89
3.10
106
C1:CK7、C2:CK4
90
¥
33,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください