吸汗速乾ペン差し付 長袖ポロシャツ AZ-10600

吸汗速乾ペン差し付 長袖ポロシャツ AZ-10600 - アイトス吸汗速乾ペン差し付 長袖ポロシャツ AZ-10600 - アイトス吸汗速乾ペン差し付 長袖ポロシャツ AZ-10600 - アイトス吸汗速乾ペン差し付 長袖ポロシャツ AZ-10600 - アイトス
(1件のレビュー)

吸汗速乾に優れたクールコンフォートの爽快心地。
快適な涼しさとドライ感を保たせる加工で、体から不快な湿度を遠ざけると同時に、クイックドライ特性により生地と肌の間に自然な環境を作り出し、運動後の冷えを軽減。
衣料にクール・ドライ効果をもたらし、20回洗濯後でも効果は持続。

混率(%)ポリエステル100仕様左胸ポケット、長袖口/リブ仕様、ペン差し付(左袖)、ボタン/糸付ボタンその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ポロシャツ加工クールコンフォート(吸汗速乾)生地ディンプルメッシュ名入れ内容量1枚
全36種類を絞り込む
サイズ
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10926835AZ-10600ホワイトSS
3,700
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10926853AZ-10600ホワイトS
3,700
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10926887AZ-10600ホワイトM
3,700
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10926905AZ-10600ホワイトL
3,700
1,990
2,189(税込)
欠品中
名入れ可
出荷予定:2026年8月上旬
10926923AZ-10600ホワイトLL
3,700
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10926948AZ-10600ホワイト3L
4,000
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10926957AZ-10600ホワイト4L
4,200
2,290
2,519(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10926966AZ-10600ホワイト5L
4,700
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10926975AZ-10600ホワイト6L
5,700
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10926993AZ-10600ロイヤルブルーS
3,700
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927018AZ-10600ロイヤルブルーL
3,700
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927036AZ-10600ロイヤルブルーLL
3,700
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927054AZ-10600ロイヤルブルー3L
4,000
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927088AZ-10600ロイヤルブルー4L
4,200
2,290
2,519(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927106AZ-10600ロイヤルブルー5L
4,700
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927133AZ-10600ロイヤルブルー6L
5,700
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927176AZ-10600ネイビーSS
3,700
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927194AZ-10600ネイビーS
3,700
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927228AZ-10600ネイビーM
3,700
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927246AZ-10600ネイビーL
3,700
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927273AZ-10600ネイビーLL
3,700
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927298AZ-10600ネイビー3L
4,000
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927325AZ-10600ネイビー4L
4,200
2,290
2,519(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927343AZ-10600ネイビー5L
4,700
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927377AZ-10600ネイビー6L
5,700
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927413AZ-10600ブラックSS
3,700
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927465AZ-10600ブラックS
3,700
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927483AZ-10600ブラックM
3,700
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927508AZ-10600ブラックL
3,700
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927526AZ-10600ブラックLL
3,700
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927544AZ-10600ブラック3L
4,000
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927578AZ-10600ブラック4L
4,200
2,290
2,519(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927596AZ-10600ブラック5L
4,700
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927614AZ-10600ブラック6L
5,700
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10926984AZ-10600ロイヤルブルーSS
3,700
1,990
2,189(税込)
取扱停止中
名入れ可
10927009AZ-10600ロイヤルブルーM
3,700
1,990
2,189(税込)
取扱停止中
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10926887
2019-07-03
用途: 駐車場の清掃作業
サービス業

涼しくとても良いです。夏場で長袖が欲しかったので満足しています。報告書をその都度書きますのでペン差し付きに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする