防風網(紙管入) 4mm目合 青

防風網(紙管入) 4mm目合 青 - 日本マタイ防風網(紙管入) 4mm目合 青 - 日本マタイ
(2件のレビュー)

強風や寒風をやわらげます。作物や花を風から守ります。

用途花壇・鉢花・べランダ・畑の防風対策に。海沿いでの防砂対策にも便利です。仕様紙管巻内容量1本
注意
※ご使用の際は、支柱等にしっかり取り付けてください。水平に被せて使用の場合は、風で飛ばないように端部をしっかり固定してください。用途以外でのご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
防風率(%)
織り方
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11933268BOUFUUNET1-50150(両端かがりロープ)ポリエチレン/黒4約30ラッセル編み
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11933268
2023-06-15
用途: 菊の風よけ
その他業種

風よけ、昨年網目荒いネットを使いましたが、芽がネットに入り苦労しました。目の細かいネットに設置しました。期待しています。

対象商品 : 11933268
2019-01-23
用途: 畑の周りに設定し、枯葉等の飛散防止のため。
農・林・水産業

4㎜の目が、想像した以上に細かいものだったが、目的は確実に達成できている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする