強力防鳥網 30mm菱目 青

強力防鳥網 30mm菱目 青 - 日本マタイ強力防鳥網 30mm菱目 青 - 日本マタイ
(3件のレビュー)

強力太糸タイプ。1000D、30mm菱目の青色の防鳥網です。

用途大切な農作物を鳥から守ります。畑の鳥よけ対策に。内容量1枚
注意
※ネット取り付けにより鳥よけ防止を保証するものではありません。用途以外でのご使用はおやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11933329P-BIRDNET-9-18BLE918ポリエチレン30菱目
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
11933338P-BIRDNET-18-54BLE--ポリエチレン30菱目
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11933329
2022-03-25
用途: 果樹の防鳥
農・林・水産業

製品は良いのですが、取り扱い説明書(図面)が解りにくい。
どちらが縦なのか横なのか(長い方がどちらなのか)記入してあれば、間違う事は無いが、黒糸の矢印が書いてあっても初心者には「縦」か「横」なのか迷い、結局 間違えて取り付けてしまった。

対象商品 : 11933329
2021-06-05
用途:
農・林・水産業

丈夫で張りやすく重さも軽いので他社の製品よりお勧めします。

対象商品 : 11933338
2019-09-26
用途: 稲作やトウモロコシ栽培時の防鳥として
有限会社ハム工房まいおか

非常に丈夫で使い勝手がよく、去年買った所より、安かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする