日本マタイ
ロールネット 37.5mm目 グリーン
37.5mm角目(野球目)のグリーンネットです。400D/45本撚りタイプ。有結節で目崩れしにくいです。
用途
動物侵入防止、防球(バッティング補助ネット)、防鳥対策にも。
材質
ポリエチレン
色
緑
仕様
有結節(有結網)、紙管巻、(ネット部糸太さ)400デニール/45本撚り
長さ(m)
約30
幅(m)
約1
目合い(mm)
37.5角目
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※動物侵入防止、防球(バッティング補助ネット)、防鳥対策にも。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
目合い(mm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11933347
ROLENET 1-30GRN37.5
約1
約30
37.5角目
ポリエチレン
緑
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません