大阪魂
チタン 寸切り 両面取り M4
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。
耐久性が高く寿命が長い。
用途
一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
チタン
ピッチ
0.7
仕様
両平先
内容量
1本
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15290084
04-0020K
20
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290093
04-0025K
25
¥
948
¥
1,043
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290109
04-0030K
30
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290118
04-0035K
35
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290127
04-0040K
40
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290136
04-0045K
45
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290145
04-0050K
50
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290154
04-0055K
55
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290163
04-0060K
60
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290179
04-0065K
65
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290188
04-0070K
70
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290197
04-0075K
75
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290206
04-0080K
80
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290215
04-0085K
85
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290224
04-0090K
90
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290233
04-0095K
95
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290249
04-0100K
100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290258
04-0105K
105
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290267
04-0110K
110
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290276
04-0115K
115
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290285
04-0120K
120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290294
04-0125K
125
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290303
04-0130K
130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290319
04-0135K
135
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290328
04-0140K
140
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290337
04-0145K
145
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290346
04-0150K
150
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290355
04-0155K
155
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290364
04-0160K
160
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290373
04-0165K
165
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290389
04-0170K
170
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290398
04-0175K
175
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290407
04-0180K
180
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290416
04-0185K
185
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290425
04-0190K
190
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290434
04-0195K
195
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290443
04-0200K
200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください