大阪魂
SUS310S 寸切り 両面取り M8
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様
両平先
種別
全ねじ
材質
310S
ピッチ
1.25
ねじの呼び
M8
内容量
1本
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15292595
08-0030S
30
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292604
08-0035S
35
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292613
08-0040S
40
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292629
08-0045S
45
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292638
08-0050S
50
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292647
08-0055S
55
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292656
08-0060S
60
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15292665
08-0065S
65
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292674
08-0070S
70
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292683
08-0075S
75
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292699
08-0080S
80
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292708
08-0085S
85
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292717
08-0090S
90
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292726
08-0095S
95
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292735
08-0100S
100
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
15292744
08-0105S
105
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292753
08-0110S
110
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292769
08-0115S
115
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292778
08-0120S
120
¥
968
¥
1,065
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292787
08-0125S
125
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292796
08-0130S
130
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292805
08-0135S
135
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292814
08-0140S
140
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15292823
08-0145S
145
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292839
08-0150S
150
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください