曜日別特売

SUS310S 寸切り 両面取り M16

SUS310S 寸切り 両面取り M16 - 大阪魂

耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。

種別全ねじねじの呼びM16材質310Sピッチ2仕様両平先内容量1本
全28種類を絞り込む
全長(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1529344416-0040S40
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529345316-0045S45
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529346916-0050S50
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529347816-0055S55
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529348716-0060S60
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529349616-0065S65
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529350516-0070S70
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529351416-0075S75
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529352316-0080S80
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529353916-0085S85
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529354816-0090S90
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529355716-0095S95
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529356616-0100S100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
1529357516-0105S105
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529358416-0110S110
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529359316-0115S115
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529360916-0120S120
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529361816-0125S125
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
1529362716-0130S130
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
1529363616-0135S135
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529364516-0140S140
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529365416-0145S145
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529366316-0150S150
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529367916-0160S160
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529368816-0170S170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529369716-0180S180
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529370616-0190S190
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529371516-0200S200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2821:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする