曜日別特売

ヨーグルトメーカー

ヨーグルトメーカー - タイガー魔法瓶

温度と時間のカンタン設定で わが家好みのヨーグルトができる。
●1時間から48時間まで1時間単位のタイマー機能で 「まろやか」から「すっぱい」まで、お好みの味が作れる。発酵時間を調節して短くすると酸味が弱く(まろやかに)、長くすると酸味が強く(すっぱく)なります。お子様や酸味が苦手な方にも食べやすい味に調整できます。また設定した時間になるとタイマーが切れるので、電源の切り忘れもありません。
●20度から60度まで1度きざみでの細かい温度設定ができます。プレーンヨーグルトからカスピ海ヨーグルト、豆乳ヨーグルトなど色々なヨーグルトが作れるほか、発酵食品の塩麹、しょうゆ麹や甘酒も手軽に手作りできます。
●パック牛乳(1000mLまたは500mL)をそのままヨーグルトメーカーにセットして作れるから手軽でカンタン、衛生的。また付属品の発酵容器、発酵容器ふた、キャップ、スプーンも熱湯消毒ができるので清潔に手作りを楽しめます。
●幅約11.5×奥行14.9×高さ26.5cmのすっきりコンパクト設計なのでキッチンに置いていても場所をとりません。
使いやすい場所に置いていつでも気軽にヨーグルト作りができます。

容量
パック牛乳:1000mL または 500mL(底面約7cm角のもの)
発酵容器:500mL
牛乳パック対応対応質量(kg)0.58クリアブルー<AC>消費電力(W)30機能熱湯消毒可 (発酵容器、キャップ、スプーン)温度調節範囲(℃)20~60(1度きざみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5 × 14.9 × 26.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11937249CHF-A100AC
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする