CHF-A100AC ヨーグルトメーカー タイガー魔法瓶 11937249

 

CHF-A100AC ヨーグルトメーカー タイガー魔法瓶 11937249 CHF-A100AC ヨーグルトメーカー タイガー魔法瓶 11937249

ヨーグルトメーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11937249 品番CHF-A100AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

温度と時間のカンタン設定で わが家好みのヨーグルトができる。
●1時間から48時間まで1時間単位のタイマー機能で 「まろやか」から「すっぱい」まで、お好みの味が作れる。発酵時間を調節して短くすると酸味が弱く(まろやかに)、長くすると酸味が強く(すっぱく)なります。お子様や酸味が苦手な方にも食べやすい味に調整できます。また設定した時間になるとタイマーが切れるので、電源の切り忘れもありません。
●20度から60度まで1度きざみでの細かい温度設定ができます。プレーンヨーグルトからカスピ海ヨーグルト、豆乳ヨーグルトなど色々なヨーグルトが作れるほか、発酵食品の塩麹、しょうゆ麹や甘酒も手軽に手作りできます。
●パック牛乳(1000mLまたは500mL)をそのままヨーグルトメーカーにセットして作れるから手軽でカンタン、衛生的。また付属品の発酵容器、発酵容器ふた、キャップ、スプーンも熱湯消毒ができるので清潔に手作りを楽しめます。
●幅約11.5×奥行14.9×高さ26.5cmのすっきりコンパクト設計なのでキッチンに置いていても場所をとりません。
使いやすい場所に置いていつでも気軽にヨーグルト作りができます。

容量
パック牛乳:1000mL または 500mL(底面約7cm角のもの)
発酵容器:500mL
牛乳パック対応対応 質量(kg)0.58 クリアブルー<AC> 消費電力(W)30 機能熱湯消毒可 (発酵容器、キャップ、スプーン) 温度調節範囲(℃)20〜60(1度きざみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5 × 14.9 × 26.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする