充電式ドリルドライバ BD-361 特別セット品

充電式ドリルドライバ BD-361 特別セット品 - RYOBI(リョービ)
(1件のレビュー)

手にフィットし扱いやすいサイズの握り径。
最適なトルクが選べる11段クラッチ。暗所でも作業ができるLEDライト。
メーカー本体通常販売価格で、ビット5本付のお得なセット品です。

用途各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。充電時間(分)60最大トルク(N・m)5(ドリルモード)無負荷回転数(min-1[r.p.m])250トラスコ品番474-3580セット内容充電器 BC-364L、+ドライバビット(No.1×75mm)、+ドライバビット(No.2×65mm)、ドライバビット5本質量(kg)0.48(内蔵電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ストレート型時)282×45×53(ピストル型時)227×45×132穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38/(小ネジ)M4バッテリー電圧(V)3.6電池パック3.6V、1300mAh/リチウムイオンクラッチ数(段)11クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0内容量1セット
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12084644BD-361 5本ビットセット
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12084644
2019-02-04
用途: 製品の分解、組立
卸売・小売業

インパクトでは強すぎる作業に使ってます。思ったよりトルクがあります。ただ、割と持ちにくい気がします。
通常使用はボッシュの18ボルトです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする