ブランキッチン ホーローツールスタンド

ブランキッチン ホーローツールスタンド - パール金属ブランキッチン ホーローツールスタンド - パール金属ブランキッチン ホーローツールスタンド - パール金属
(2件のレビュー)
材質ほうろう用鋼板質量(g)325口径(Φmm)約80表面仕上げほうろう寸法(外径×高さ)(mm)110×155内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12255444HB-3687
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12255444
2021-11-14
用途: ツールスタンド
その他業種

木製やらステンレスのツール9本が見事にすっぽりと収まり、スッキリしました。まだまだ5、6本位は入りそうで良かったです。

対象商品 : 12255444
2019-05-26
用途: キッチンツールの収納
医療・福祉・介護関連業

引っ越ししたらキッチンの引き出し収納が激減し、キッチンツールを入れるために購入しましたが、安定感もあり、価格も高すぎず、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする