パール金属
BiT シリコーン味見チョップスティック
材質
本体:ナイロン(グラスファイバー含有)(先端表面シリコーンゴム)
全長(mm)
305
色
ホワイト×ブラック
質量(g)
31
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12258165
CC-1156
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください