パール金属
BiT 油引きセット(容器付)
材質
蓋・本体:スチロール樹脂(耐熱温度70度、受皿・油引き柄:ポリプロピレン(耐熱温度110度)、スプリング:ステンレス鋼、金具:アルミニウム、糸:綿100%
寸法(外径×高さ)(mm)
70×115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12258244
CC-1162
¥500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください