アクリア ツールスタンド

アクリア ツールスタンド - パール金属アクリア ツールスタンド - パール金属アクリア ツールスタンド - パール金属
材質アクリル樹脂(耐熱温度80度)、底部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70度)、底部芯:ステンレス鋼質量(g)215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×150内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12259696HB-3519ブルー
1,800
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
12259678HB-3518レッド
1,600
取扱い終了
12259723HB-3520ブラウン
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする