おウチで簡単 シャリッとフワッとかき氷器

おウチで簡単 シャリッとフワッとかき氷器 - パール金属
材質本体・ふた:ABS樹脂(70度、-20度)、氷押板・カバー・ハンドル:ABS樹脂(70度、-20度)、回転部・ふたハンドル:ABS樹脂(クロムめっき)(70度、-20度)ギア・軸受け:ポリアセタール(120度、-20度)、シャフトガイド:ポリエチレン(70度、-20度)、製氷カップ:ポリエチレン(-20度)、削り刃・バネ・スパイク:ステンレス鋼、左右フレーム:アルミダイカスト(焼付け塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×220×295内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12260694D-1328ブルーハワイ
3,500
取扱い終了
12260719D-1329イチゴ
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする