パール金属
パール金属の キッチン/調理家電
パール金属の その他調理家電
パール金属の フードメーカー/製菓
おウチで簡単 シャリッとフワッとかき氷器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12260719
品番
D-1329
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・ふた:ABS樹脂(70度、-20度)、氷押板・カバー・ハンドル:ABS樹脂(70度、-20度)、回転部・ふたハンドル:ABS樹脂(クロムめっき)(70度、-20度)ギア・軸受け:ポリアセタール(120度、-20度)、シャフトガイド:ポリエチレン(70度、-20度)、製氷カップ:ポリエチレン(-20度)、削り刃・バネ・スパイク:ステンレス鋼、左右フレーム:アルミダイカスト(焼付け塗装)
色
イチゴ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×220×295