Panasonic(パナソニック)
煙感知器感度試験器(アナログ・一般型)
適合
(パナソニック製光電式煙感知器)1種、2種、3種、2信号、3信号
材質
アルミ、鋼板
質量(kg)
約12
定格
AC100V・15W
番号
(性能評定番号)評14-122号
内容量
1式
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13108918
BG99106
¥
774,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください