曜日別特売

エンジンスターター エンジンスタート特化(G型)

エンジンスターター エンジンスタート特化(G型) - 三晃精機エンジンスターター エンジンスタート特化(G型) - 三晃精機エンジンスターター エンジンスタート特化(G型) - 三晃精機
(1件のレビュー)

従来比(メーカー比)4キロ軽くなりました。
12・24V兼用。吊り下げバンドつき。
従来型と性能は同じ、サーチライト・外部充電機能がありません。

用途電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に定格電圧(V)DC12/24充電可能回数180使用電池仕様過充電ストッパー幅(mm)162ケーブル長(m)2定格電流(A)12V/4(最大)バッテリー電圧(V)12内容量1組
注意
※使用しない時は充電しながら保管して下さい
※ 充電しないまま保管しているとバッテリーが劣化します
※逆接、ショートは絶対に避けて下さい
※KL-36Gは、24V使用時、電圧は40V前後出力されます。最近のコンピュータ搭載車の場合、コンピュータが高電圧を検知し、エンジンスタートができない等影響がある場合が想定されますので、問題ないかご確認をお願いいたします。問題がある場合はKL-48Gをお勧めします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
充電時間(時間)
適合車
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13121773KL-24G64tトラック
115,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13121789KL-36G910tトラック
182,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13121798KL-48G12大型建機
223,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: ロードサービス(JAF同等)にて
PCパラダイス

充電時間が短くて済む(1-2時間ジャンプ4、5件)
本体金属製で頑丈。
24V出力は24Vで2屯トラックのバッテリー電圧
ほぼ0Vのも楽々始動。
部品も、個別で製造元から買えるので使い勝手が
非常に良い。
非常にお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする