三晃精機
エンジンスターター 外部充電出力可能型(B型)
従来タイプよりも性能が30パーセントUP(メーカー比)
携帯式強力エンジン始動補助器。家庭用電源で充電可能。
自動充電仕様の安全設計。逆接防止・過充電防止装置付。
用途
電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に
付属品
ワニ口コード、電源コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ
内容量
1組
注意
※使用しない時は充電しながら保管して下さい
※ 充電しないまま保管しているとバッテリーが劣化します
※逆接、ショートは絶対に避けて下さい
※KL-8AB-36Bは24Vでご使用される時には、12Vバッテリー3個直列で出力する為、40V前後の電圧が出力されます。最近の車両はコンピューターの性能が向上している為、高電圧を感知してしまい、エンジンスタートができない等の影響がある場合があります。24Vでのご使用で、上記懸念がある場合は、KL-8AB-48Bをお勧めしております。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
充電時間(時間)
充電可能回数
適合車
使用電池
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13121816
KL-8AB-36B
DC12/24
9
180
10tトラック
鉛
¥
194,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13121825
KL-8AB-48B
DC12/24
12
180
大型建機
鉛
¥
235,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13121834
KL-8AB-72B
DC12/24
18
180
超大型建機
鉛
¥
296,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13121807
KL-8AB-20S
-
-
-
4tトラック
-
¥
105,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください