三晃精機
エンジンスターター 外部充電出力可能型(B型 12V特化型)
ライト付強力エンジンスターター。
ランプの付け忘れを防ぐ、過放電防止機能付き。
自動充電器付密閉電池で、メンテナンスフリー。
用途
屋外でのエンジンスタートやキャンプ・レジャー用野外電源、建機などのバッテリー上がりに
定格電圧(V)
DC12
充電可能回数
180
使用電池
鉛
付属品
エンジンスタート用ブースとケーブル、充電用コード、カールコード、シガーコンセント、投光器
出力電流(A)
DC12V/5
定格ランプ電力(W)
(投光器)DC12・23
バッテリー電圧(V)
12
内容量
1組
注意
※使用しない時は充電しながら保管して下さい
※ 充電しないまま保管しているとバッテリーが劣化します
※逆接、ショートは絶対に避けて下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
充電時間(時間)
適合車
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13121843
CRX1200
3
トラクター
¥
90,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121859
CRX1210
6
トラクター・乗用車
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください