三晃精機
エンジンスターター 外部セパレート型
軽い、小さいセパレートタイプ。 一般充電器(12V専用)としてお使い出来ます。
セパレートだから買い替えはバッテリー部だけでOK。
内部バッテリーの充電は、充電BOXに置くだけ。
用途
電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。
定格電圧(V)
DC12/24
充電可能回数
180
使用電池
鉛
機能
逆接防止、過電流保護、満充電停止
バッテリー電圧(V)
12
内容量
1組
注意
※使用しない時は充電しながら保管して下さい
※ 充電しないまま保管しているとバッテリーが劣化します
※逆接、ショートは絶対に避けて下さい
※KL-36Z及び、KL-36ZⅡは24Vでご使用される時には、12Vバッテリー3個直列で出力する為、40V前後の電圧が出力されます。最近の車両はコンピューターの性能が向上している為、高電圧を感知してしまい、エンジンスタートができない等の影響がある場合があります。24Vでのご使用で、上記懸念がある場合は、KL-48Z、KL-48ZⅡをお勧めしております。
全6種類を絞り込む
適合車
4tトラック
10tトラック
大型建機
質量(kg)
選択してください
(バッテリー)約12、(充電BOX)約11
(バッテリー)約17、(充電BOX)約11
(バッテリーBOX)約21、(充電BOX)約6
約12
約17
約21
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
充電時間(時間)
適合車
付属品
質量(kg)
出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13121868
KL-24Z
6
4tトラック
ワ二口コード(22SQ)、予備ヒューズ(5A×1本、2A×1本、3A×1本)、シガー差込式USBポート、電源コード、バッテリー充電コード
約12
12/24
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13121877
KL-36Z
9
10tトラック
ワ二口コード(22SQ)、予備ヒューズ(5A×1本、2A×1本、3A×1本)、シガー差込式USBポート、電源コード、バッテリー充電コード、肩掛けバンド
約17
12/24
¥
246,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13121886
KL-48Z
12
大型建機
ワ二口コード(22SQ:3m)、予備ヒューズ(5A×1本、2A×1本、3A×1本)、シガー差込式USBポート、電源コード、バッテリー充電コード、肩掛けバンド
(バッテリーBOX)約21、(充電BOX)約6
12/24・600A
¥
297,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13121895
KL-24Z Ⅱ
6
4tトラック
ワ二口コード(22SQ:2m)、予備ヒューズ(5A×1本、2A×1本、3A×1本)、シガー差込式USBポート、電源コード、バッテリー充電コード、肩掛けバンド
(バッテリー)約12、(充電BOX)約11
12/24・350A
¥
199,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13121904
KL-36Z Ⅱ
9
10tトラック
ワ二口コード(22SQ:2m)、予備ヒューズ(5A×1本、2A×1本、3A×1本)、シガー差込式USBポート、電源コード、バッテリー充電コード、肩掛けバンド
(バッテリー)約17、(充電BOX)約11
12/24・400
¥
272,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13121913
KL-48Z Ⅱ
12
大型建機
ワ二口コード(22SQ)、予備ヒューズ(5A×1本、2A×1本、3A×1本)、シガー差込式USBポート、電源コード、バッテリー充電コード、肩掛けバンド
約21
12/24
¥
320,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください