三晃精機
エンジンスターター ソーラー充電型
充電時の電気代が不要。屋外のどこででも充電可能。
ソーラー式充電タイプ。
用途
電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。
定格電圧(V)
DC12/24
充電可能回数
180
使用電池
鉛
幅(mm)
162
バッテリー電圧(V)
12
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
充電時間(時間)
適合車
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13121929
KL-24ZP
6
4tトラック
¥
114,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13121938
KL-36ZP
9
10tトラック
¥
186,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
13121947
KL-48ZP
12
大型建機
¥
234,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください