三晃精機
エンジンスターター 安全機能充実型
(1件のレビュー)
逆接防止ブレーカー付・携帯式強力エンジン始動補助器。
本体バッテリーは自動充電仕様で安心設計。家庭用電源で充電OK!
用途
電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。
電源のない場所での照明用に。
定格電圧(V)
DC12/24
充電可能回数
180
使用電池
鉛
付属品
ワニ口コード、電源コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ
幅(mm)
200
ケーブル長(m)
2
入力/出力
AC100V/DC12V・8A
バッテリー電圧(V)
12
内容量
1組
注意
※使用しない時は充電しながら保管して下さい
※ 充電しないまま保管しているとバッテリーが劣化します
※逆接、ショートは絶対に避けて下さい
※CM-360は24Vでご使用される時には、12Vバッテリー3個直列で出力する為、40V前後の電圧が出力されます。最近の車両はコンピューターの性能が向上している為、高電圧を感知してしまい、エンジンスタートができない等の影響がある場合があります。24Vでのご使用で、上記懸念がある場合は、CM-480をお勧めしております。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
充電時間(時間)
適合車
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13121956
CM-240
6
4tトラック、レジャーボート
¥
145,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13121965
CM-360
9
中・大型トラック(4~11t)
¥
218,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13121974
CM-480
12
大型建機、超大型トラック(20~120t)、小型船舶
¥
264,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください