アトム
7G すべり止め
スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します
摩耗に強いポリ塩化ビニルのすべり止め付
用途
耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)
1.8
混率(%)
ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)
材質(すべり止め)
ポリ塩化ビニル
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ケブラー紡績糸
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14676857
HG-20
M
22.5
7.7
10
20
・原手:ケブラー紡績糸 ・すべり止め:ポリ塩化ビニル
イエロー
7
ISO13997-TDM、EN388-2003
D、4
耐切創、耐引裂、耐熱
1
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
14676866
HG-20
L
24.5
8.3
10.9
21.8
・原手:ケブラー紡績糸 ・すべり止め:ポリ塩化ビニル
イエロー
7
ISO13997-TDM、EN388-2003
D、4
耐切創、耐引裂、耐熱
1
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
14676848
HG-20
S
22
7.5
9.5
19
・原手:ケブラー紡績糸 ・すべり止め:ポリ塩化ビニル
イエロー
7
ISO13997-TDM、EN388-2003
D、4
耐切創、耐引裂、耐熱
1
¥
1,550
取扱い終了
返品不可
14676875
HG-20
LL
24.5
8.3
11.6
23.2
・原手:ケブラー紡績糸 ・すべり止め:ポリ塩化ビニル
イエロー
7
ISO13997-TDM、EN388-2003
D、4
耐切創、耐引裂、耐熱
1
¥
1,550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください