アトム
10G すべり止め
スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します
フィット感を重視したすべり止め付
用途
耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)
1.2
混率(%)
ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)
材質(すべり止め)
ポリ塩化ビニル
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ケブラー紡績糸
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14676884
HG-21
S
22
7.6
9.5
19
・原手:ケブラー紡績糸 ・すべり止め:ポリ塩化ビニル
イエロー/ホワイト
10
ISO13997-TDM、EN388-2003
C、3
耐切創、耐引裂、耐熱
1
¥
1,080
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
14676893
HG-21
M
23
7.7
9.7
19.4
・原手:ケブラー紡績糸 ・すべり止め:ポリ塩化ビニル
イエロー/ホワイト
10
ISO13997-TDM、EN388-2003
C、3
耐切創、耐引裂、耐熱
1
¥
1,080
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
14676909
HG-21
L
24.5
8.6
10.5
21
・原手:ケブラー紡績糸 ・すべり止め:ポリ塩化ビニル
イエロー/ホワイト
10
ISO13997-TDM、EN388-2003
C、3
耐切創、耐引裂、耐熱
1
¥
1,080
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください