曜日別特売

10G 指先すべり止め

10G 指先すべり止め - アトム10G 指先すべり止め - アトム
(1件のレビュー)

スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します
指先部分のみすべり止めで、よりフィット感を重視。

用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.4混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング指先材質(繊維部)ケブラー紡績糸内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14676918HG-24S21.57.99.418.8・原手:ケブラー紡績糸 ・すべり止め:ポリ塩化ビニルイエロー/ブラック10ISO13997-TDM、EN388-2003D、5耐切創、耐引裂、耐熱1
2,3801,790
899
アウトレット
989(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
14676927HG-24M23.58.710.320.6・原手:ケブラー紡績糸 ・すべり止め:ポリ塩化ビニルイエロー/ブラック10ISO13997-TDM、EN388-2003D、5耐切創、耐引裂、耐熱1
2,3801,998
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り7点です
14676936HG-24L24.58.710.621.2・原手:ケブラー紡績糸 ・すべり止め:ポリ塩化ビニルイエロー/ブラック10ISO13997-TDM、EN388-2003D、5耐切創、耐引裂、耐熱1
2,3801,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
14676945HG-24LL25.58.910.621.2・原手:ケブラー紡績糸 ・すべり止め:ポリ塩化ビニルイエロー/ブラック10ISO13997-TDM、EN388-2003D、5耐切創、耐引裂、耐熱1
2,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-07-04
用途: 機械のメンテ
農・林・水産業

[Lサイズ]を購入。
全体的に[タイト&指が長め]でした。
つくりはシッカリしている分、私の手に合わなかったのが残念でした。
私にはこの手袋は[指が細めで長いひと]向けに感じました。仮に[Mサイズ]を購入しても、指の長さはよくても、タイトすぎてはめるのがキツイと思います。
因みに私の手は標準的な手の大きさだと思います。小さくもなく大きくもなく、グローブのような手でもありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする