アトム
HG 13G SD PUコート
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14677094
HG-157
S
22.6
7.2
8.9
17.8
・原手:ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:ポリウレタン樹脂
イエロー/ホワイト
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
B、3
耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
1
¥
2,080
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
14677103
HG-157
M
23.7
7.7
9.1
18.2
・原手:ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:ポリウレタン樹脂
イエロー/ホワイト
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
B、3
耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
1
¥
2,080
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
14677119
HG-157
L
24.9
8.2
9.8
19.6
・原手:ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:ポリウレタン樹脂
イエロー/ホワイト
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
B、3
耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
1
¥
2,080
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
14677128
HG-157
LL
25.7
8.4
10.2
20.4
・原手:ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:ポリウレタン樹脂
イエロー/ホワイト
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
B、3
耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
1
¥
2,080
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください