アトム
HG 15G SD すべり止めPVC
耐油性に優れたポリ塩化ビニールのすべり止め付
用途
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械・電気・金属など)
厚さ(mm)
0.6
混率(%)
ケブラー(R)長繊維97、ポリウレタン3
材質(すべり止め)
ポリ塩化ビニル
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ケブラー長繊維、ポリウレタン
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14677137
HG-32
M
21
7.3
8.6
17.2
・原手ケブラー長繊維、ポリウレタン ・すべり止め:ポリ塩化ビニル
イエロー/ホワイト
15
ISO13997-TDM、EN388-2003
B、2
耐切創、耐引裂、耐熱、低発塵性、耐油性
1
¥
1,630
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
14677146
HG-32
L
22
8
8.7
17.4
・原手ケブラー長繊維、ポリウレタン ・すべり止め:ポリ塩化ビニル
イエロー/ホワイト
15
ISO13997-TDM、EN388-2003
B、2
耐切創、耐引裂、耐熱、低発塵性、耐油性
1
¥
1,630
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
14677155
HG-32
LL
23
8.1
10
20
・原手ケブラー長繊維、ポリウレタン ・すべり止め:ポリ塩化ビニル
イエロー/ホワイト
15
ISO13997-TDM、EN388-2003
B、2
耐切創、耐引裂、耐熱、低発塵性、耐油性
1
¥
1,630
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください