アトム
HG 13G SD GLOVE
低発塵性の手袋に各種すべり止めコーティング加工。
耐油性・耐熱性など、作業用途が大きく広がります。
用途
細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。
厚さ(mm)
0.8
混率(%)
ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32
材質(繊維部)
ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14677164
HG-152
S
22
7.8
8.9
17.8
・ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
イエロー
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
C、3
耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐引裂
1
¥
1,200
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
14677173
HG-152
M
23
7.9
9.3
18.6
・ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
イエロー
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
C、3
耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐引裂
1
¥
1,200
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
14677189
HG-152
L
23
8
9.3
18.6
・ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
イエロー
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
C、3
耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐引裂
1
¥
1,200
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
14677198
HG-152
LL
24
8.1
10
20
・ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
イエロー
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
C、3
耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐引裂
1
¥
1,200
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください