アトム
HG 13G SD すべり止め シリコン
耐切創性に加え、フィット感、薄さ、低発塵性を持つ手袋。
すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂のすべり止めを採用。
厚さ(mm)
0.8
混率(%)
ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32、シリコン樹脂(すべり止め)
材質(すべり止め)
シリコン樹脂
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14677207
HG-154
S
22
7.8
8.9
17.8
・原手:ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:シリコン樹脂
イエロー
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
B、3
耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
1
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
14677216
HG-154
M
22
7.9
9.3
18.6
・原手:ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:シリコン樹脂
イエロー
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
B、3
耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
1
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
14677225
HG-154
L
23
8
9.3
18.6
・原手:ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:シリコン樹脂
イエロー
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
B、3
耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
1
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
14677234
HG-154
LL
24
8.1
10
20
・原手:ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:シリコン樹脂
イエロー
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
B、3
耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
1
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください