曜日別特売

電気草刈機兼用コード ELITE 角1.65mm

電気草刈機兼用コード ELITE 角1.65mm - 斎藤撚糸
(1件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

際まわりの草刈に適しており、チップソーに比べ安全に作業できます。

用途電気草刈機、充電式草刈機、エンジン草刈機兼用のナイロンコード。長さ(m)15太さ(mm)1.66断面タイプ四角内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1422498915m
オープン
599
値下げ
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14224989
2021-06-29
用途: 切れはいいです
その他業種

断面が〇のものより少しでも切れがいいものを探していて、この商品をみつけました。
適用太さが1.6mm以下の草刈機なので、なかなか対応品がなかったのですが、このお店でやっと見つけました。
角があるので、明らかに切れはいいです。価格も手ごろなのでまたリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする