曜日別特売

漏電遮断器

漏電遮断器 - テンパール工業

パールテクト分電盤の主幹ブレーカ

型式GB-2EC質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14655263GB-2EC 15A 30MA15
6,100
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
14655288GB-2EC 30A 30MA30
6,100
4,898
5,388(税込)
当日出荷
14655279GB-2EC 20A 30MA20
5,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14655279GB-2EC 20A 30MA27448576GB-2EC 20A 30MAGB-2EC 20A 30MA Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業 27448576Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業1台
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする