岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リス 折りたたみコンテナ
容量(L)
50
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
493×335×304
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
493×335×309
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×366×95
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×366×334
名入れ
なし
TKG品番
9-0176-0101
TKG品番(2017)
6-0169-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14681879
CS-S51NR
¥
11,130
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください