曜日別特売

ウィズ シリコンゴムヘラ スプーンスモール

ウィズ シリコンゴムヘラ スプーンスモール - タイガークラウン
(1件のレビュー)
材質本体:シリコンゴム(一体成型)、芯棒:ステンレス鋼全長(mm)225耐熱温度(℃)204幅×長さ(mm)35×13TKG品番9-0448-1701TKG品番(2017)6-0400-1601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14686596No1231
1,000
789
868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14686596
2022-06-15
用途: 粘り気のあるものを掬うとき
不動産業

ヘラの中央部分がもう少し窪んでいると、ベターと思います。
ヘラ先端にもう少し柔軟性が高いと、よりベターと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする