ラーメンスープ濃度計

ラーメンスープ濃度計 - 佐藤計量器製作所ラーメンスープ濃度計 - 佐藤計量器製作所

ラーメンスープの濃度とかんすいのボーメ度を測定することができます。

全長(mm)185質量(kg)0.115測定範囲スープ濃度0.0~32.0%、かんすいボーメ度0.0~10.0最小目盛スープ濃度0.2%、かんすいボーメ度0.5直径(mm)29TKG品番9-0630-0801TKG品番(2017)6-0560-0801内容量1個
注意
本製品は全反射にもとづいた屈折率を利用し、液体濃度を測定する機器です。そのため、光を通さない液体(白濁した液体など)にはご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14688906SK-201R
16,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする