池永鉄工
IK 鉄瓶
(1件のレビュー)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
容量(mL)
1000
1400
2000
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(外径×高さ)(mm)
口径(mm)
底径(Φmm)
質量(kg)
種類
色
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14691049
‐
1400
165×200
90
91
2.3
希
-
6-0784-0101
9-0870-0101
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
14691058
‐
2000
180×230
84
120
2.3
楓
-
6-0784-0201
9-0870-0201
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
14691067
‐
1000
170×210
76
97
1.1
花月
-
6-0784-0301
9-0870-0301
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
14691076
‐
1000
143×200
66
97
-
ブランニューケトル
-
6-0784-0401
9-0870-0401
¥
30,000
取扱い終了
14691119
‐
1000
150×220
87
88
1.9
くる・む
グリーン
6-0784-0801
9-0870-0601
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
14691128
‐
1000
150×220
87
88
1.9
くる・む
ブルー
6-0784-0802
9-0870-0602
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
14691137
‐
1000
147×192
78
68
-
瑞光
黒
6-0784-0901
9-0870-0701
¥
25,000
取扱い終了
14691146
‐
1000
147×192
78
68
-
瑞光
茶
6-0784-0902
9-0870-0702
¥
25,000
取扱い終了
14691155
‐
1000
147×192
78
68
-
瑞光
紫
6-0784-0903
9-0870-0703
¥
30,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください