ハミルトンビーチ フードブレンダー

ハミルトンビーチ フードブレンダー - ハミルトンハミルトンビーチ フードブレンダー - ハミルトン

ソース、スープ、ドレッシング、ピューレなど、レストランの仕込みから、病院、介護施設のミキサー食作りまで(耐熱温度:95℃)ご使用いただけます。
モーターの回転速度を自由に調整でき、仕上がり状態をより細かくコントロールすることができます。
オイルなどを少量づつ注ぎ入れることのできる、エマルション用フィルキャップを標準装備。
ステンレススチール製の頑丈な4枚刃刃で、食材を効率よくカットします。
過酷な業務用の使用条件に耐えうるよう、金属製のクラッチ。
金属同士がしっかりかみ合い、しっかりとモーターの動力を刃の回転に伝えます。

消費電力(W)1200容量(L)4.0質量(kg)11定格電圧(V)単相100回転数(回/分)(高速)12500、(低速)1100内容量1個
注意
※キューブアイスはご使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
間口W×奥行D×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14692056HBF1100(ボトル)ポリカーボネイト226×378×4489-0654-01016-0824-0101
530,000
529,800
582,780(税込)
3日以内出荷
14692065HBF1100S(ボトル)ステンレス226×378×4819-0654-02016-0824-0201
553,000
549,800
604,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする