信濃化学工業
酸素系漂白洗浄剤 ハイパワークリーン
プラスチック食器などの漂白、乳製品などのタンパク質やデンプン汚れに効果を発揮します。
浸け置きするだけで洗浄が簡単に出来るので、スプーン・ミルクピッチャーのような洗いにくい洗浄が大変楽になります。
用途
食器類、調理用具類、せんい製品などの漂白洗剤
液性
弱アルカリ性・無リン
使用量
浸漬用:1Lのお湯(40~80℃)に対して10g
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14696868
‐
16
9-1320-1601
6-1180-1602
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
14696859
‐
4
9-0000-0000
6-1180-1601
¥
6,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください