Carlisle(カーライル)
カーライル テララウンドトレイ
ポリカーボネイトと同等の耐衝撃強度とガラスのような透明感を兼ね備えています。
材質
トライタン
形状
丸皿
高さ(mm)
25
耐熱温度(℃)
100
直径(mm)
368
TKG品番
9-1727-0601
TKG品番(2017)
6-1471-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14701908
TRA06
¥3,600
¥
2,998
¥3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください