三和精機製作所
(S)ミニステーキ皿グリル
質量(g)
600
外径(Φmm)
150
板厚(mm)
4
内径×高さH(Φmm×mm)
125×12
TKG品番
9-1862-0701
木台寸法(mm)
171×151
TKG品番(2017)
6-1662-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14704936
‐
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください