グッチーニ
リムーネ ボウル
材質
SAN樹脂
容量(mL)
2700
サイズ(cm)
25
直径×高さ(mm)
250×110
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14705855
2794.25146
丸
250
110
ブラック
6-1699-0101
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
14705864
2794.25147
丸
250
110
レッド
6-1699-0102
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
14705873
2794.25148
-
-
-
グレー
6-1699-0103
¥
12,600
取扱い終了
14705889
2794.25149
-
-
-
サンド
6-1699-0104
¥
7,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください