VIDIVI
オアジ ボウル
形状
丸
材質
ガラス
容量(mL)
2200
間口W×奥行D×高さH(mm)
260×200×115
TKG品番
9-2352-0301
TKG品番(2017)
6-2136-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
14713546
62726EM
260
200
115
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください