マイト工業株式会社
ステンソリッドワイヤー
ワイヤー種類
ソリッド
適合機種
MDM-200
タイプ
ステンレス用
内容
1巻(5kg)
JIS規格
Z3321 YS308 相当
AWS規格
ER308
内容量
1個(5kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14680944
MSSY-0905
0.9
¥
34,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14680969
MSSY-1005
1.0
¥
34,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください