マイト工業株式会社
アルミワイヤー1.0mm
ワイヤー径(Φmm)
1.0
適合機種
MDM-200
タイプ
アルミ用
内容
1巻(5kg)
JIS規格
Z3232 A5356-WY相当
AWS規格
ER5356
内容量
1個(2kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14681014
ASW-1002
¥
17,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください